EATON - Pistorasiapaneli, 8 Shuko läht - FlexPDU 8 DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 483 mm
Korkeus - 44 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3553340684258
Sähkönumero
8417025
Toimittajan tuotenumero
EFLX8D
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
483 mm
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
80 mm
Pistorasiapaneli, 8 Shuko lähtöä
Eaton FlexPDU - virranjakoyksikkö
- 3000 VA ja alle UPS:lle
- IEC ja Shuko versiot
- Helposti kiinnitettävissä
Eaton FlexPDU - virranjakoyksikkö
- 3000 VA ja alle UPS:lle
- IEC ja Shuko versiot
- Helposti kiinnitettävissä