EATON - Pitomagneetti - FSMD/024/40W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pyöreä
Asennustapa - muu
Ankkurilaatalla - kyllä
Seinäasennus - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8054934900723
Sähkönumero
7116624
Toimittajan tuotenumero
1350-CSA
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pyöreä
Asennustapa:
muu
Ankkurilaatalla:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pitomagneetti, metallirunko, seinäasennus, IP40, 24VDC, 40kg/390N