EATON - Potentiometri Eaton - M22-R4K7 4,7 kohm

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Potentiometri Eaton - M22-R4K7 4,7 kohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Resistanssi - 4700 Ohm

  • Energiankulutus - 0.5 W

  • Pyörimismäärä - 1...1

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082294908

Sähkönumero

2336171

Toimittajan tuotenumero

229490

Tukkuerä

1

Resistanssi:

4700 Ohm

Energiankulutus:

0.5 W

Pyörimismäärä:

1...1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

M22-R4K7, 4,7 KOHM

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.