EATON - Relehälytyskortti Eaton MiniSl - INDRELAY-MS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Leveys - 70 mm
Korkeus - 50 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430028225507
Sähkönumero
8417060
Toimittajan tuotenumero
P-116000059
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Leveys:
70 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
150 mm
Industrial tason relehälytyskortti Eaton UPS:lle MiniSlot-korttipaikkaan
UPS-lisävarusteet
Industrial relekortti, jolla saa eri hälytystietoja kärkitietona. Kortti sisältää 5 ohjelmoitavaa relelähtöä.
UPS-lisävarusteet
Industrial relekortti, jolla saa eri hälytystietoja kärkitietona. Kortti sisältää 5 ohjelmoitavaa relelähtöä.