EATON - Relelähtö 10A uppo tulo - CSAU-01/01-10I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081695263
Sähkönumero
2813813
Toimittajan tuotenumero
172938
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Lähtöteho:
2300 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.


