EATON - Relelähtö 6A uppo 2-n katkaisu - CSAU-01/03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082406950
Sähkönumero
2813816
Toimittajan tuotenumero
240695
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Lähtöteho:
1840 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
8 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.


