EATON - Relelähtö verhoille/markiis. - CJAU-01/02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 0
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Enimmäiskytkentäteho - 1380 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082406967
Sähkönumero
2813874
Toimittajan tuotenumero
240696
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Enimmäiskytkentäteho:
1380 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
1
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.


