EATON - Seinäasennussarja - WFB-SET-CS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - asennuskulma
Leveys - 38 mm
Korkeus - 72 mm
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CS- sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015081121977
Sähkönumero
3409927
Toimittajan tuotenumero
112639
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
asennuskulma
Leveys:
38 mm
Korkeus:
72 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Syvyys:
17 mm
RAL-numero:
0
Seinäasennuskiinnikkeet, vaaka- ja pystyasennus
Eaton CS-kotelosarja
- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
- IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A
Eaton CS-kotelosarja
- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
- IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A


