EATON - Sienipainike Eaton - M22-DP-G vihreä

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sienipainike Eaton - M22-DP-G vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Suojan halkaisija - 36.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082167165

Sähkönumero

2335202

Toimittajan tuotenumero

216716

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

vihreä

Suojan halkaisija:

36.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Painikkeen tyyppi:

litteä

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Aukon korkeus:

6 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Aukon leveys:

22 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Avausmenetelmä:

ei ole

M22-DP-G, VIHREÄ

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.