EATON - Sienipainike Eaton - M22-DRP-S-X musta ilman kilpeä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - musta
Suojan halkaisija - 36.5 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Painikkeen tyyppi - litteä
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-TITAN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015082167592
Sähkönumero
2335221
Toimittajan tuotenumero
216759
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
musta
Suojan halkaisija:
36.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Painikkeen tyyppi:
litteä
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Aukon korkeus:
6 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Aukon leveys:
22 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Avausmenetelmä:
ei ole
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.


