EATON - Sinetöintikansi - Z-SCHAK-3TE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - muu
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082488611
Sähkönumero
3206969
Toimittajan tuotenumero
248861
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
RAL-numero (vastaava):
0
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
- Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
- Koskettimien nimellisjännite 440VAC
- Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
- Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC