EATON - Sinetöintisuoja - Sealable covers for HF3A/HF3B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5703498700630
Sähkönumero
6710740
Toimittajan tuotenumero
741B0232
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Sinetöintisuoja
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti


