EATON - Sireeni - AC/SV/W/S/BB

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sireeni - AC/SV/W/S/BB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänensävyjen lukumäärä - 32

  • Äänenvoimakkuus - 97 dB

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Rungon väri - valkoinen

  • Virran tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7116603

Toimittajan tuotenumero

550072FULL-0216X

Tukkuerä

1

Äänensävyjen lukumäärä:

32

Äänenvoimakkuus:

97 dB

Nimellisjännite:

24 V

Rungon väri:

valkoinen

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistotulppa:

ei

Virrankulutus:

0.035 A

Rolp- sireeni, valkoinen, matalapintakotelo, IP21, 97dB, 6- ääntä, 12/24VDC, -10...+55ºC