EATON - Sireeni - AS/M/S/115/230/R


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 112 dB
Nimellisjännite - 230 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116614
Toimittajan tuotenumero
7042134FUL-0023
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
112 dB
Nimellisjännite:
230 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
0.012 A
Asserta sireeni, punainen, matalakotelo, 108/112dB, 32-ääntä (Tone 3), IP66, 9...60VDC/110/230VAC, -25...+70ºC