EATON - Sireeni - AS/M/SB/230V/R/RL/110 FULLEON


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Äänisignaalin tyyppi - pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus - 108 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116613
Toimittajan tuotenumero
7052111FUL-0130
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Äänisignaalin tyyppi:
pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus:
108 dB
Teho:
9.6 W
Valonlähteen tyyppi:
Xenon
Optisen signaalin muoto:
salamavalo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.042 A
Rungon väri:
punainen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
sireeni
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
kyllä
EN 54-23 mukainen:
ei