EATON - Sireeni - AS/SB/230/R/120/RL 230V 120DB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Äänisignaalin tyyppi - pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus - 120 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8714112096845
Sähkönumero
7116612
Toimittajan tuotenumero
7022121FUL-0006
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Äänisignaalin tyyppi:
pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus:
120 dB
Teho:
20 W
Valonlähteen tyyppi:
Xenon
Optisen signaalin muoto:
salamavalo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.08 A
Rungon väri:
punainen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
sireeni
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
kyllä
EN 54-23 mukainen:
ei