EATON - Sireeni - FL/BL/W/S 12V SND5

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sireeni - FL/BL/W/S 12V SND5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - DC

  • Äänisignaalin tyyppi - pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki

  • Lamppukuvun värin - sininen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Äänenvoimakkuus - 104 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7116618

Toimittajan tuotenumero

640203FULL-0068

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

DC

Äänisignaalin tyyppi:

pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki

Lamppukuvun värin:

sininen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Äänenvoimakkuus:

104 dB

Teho:

2.64 W

Valonlähteen tyyppi:

Xenon

Optisen signaalin muoto:

salamavalo

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Virrankulutus:

0.11 A

Rungon väri:

valkoinen

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

sireeni

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

kyllä

EN 54-23 mukainen:

ei

Flashni vilkkuvalo & sireeni, sininen linssi, valkoinen kotelo, 101/103dB, Tone 3/5, IP65, 12 VDC, -10...+55ºC