EATON - Sireeni - FL/RL/W/D SEPARATE SWTCH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - DC
Äänisignaalin tyyppi - pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus - 110 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8714112069078
Sähkönumero
7116617
Toimittajan tuotenumero
640451FULL-0208X
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
DC
Äänisignaalin tyyppi:
pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Äänenvoimakkuus:
110 dB
Teho:
1.63 W
Valonlähteen tyyppi:
Xenon
Optisen signaalin muoto:
salamavalo
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Virrankulutus:
0.068 A
Rungon väri:
valkoinen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
sireeni
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
kyllä
EN 54-23 mukainen:
ei