EATON - Sireeni - ROLP/SV/R/S/3 FULLEON

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sireeni - ROLP/SV/R/S/3 FULLEON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänensävyjen lukumäärä - 32

  • Äänenvoimakkuus - 102 dB

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Rungon väri - punainen

  • Virran tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8714112032843

Sähkönumero

7116600

Toimittajan tuotenumero

540501FULL-0389X

Tukkuerä

1

Äänensävyjen lukumäärä:

32

Äänenvoimakkuus:

102 dB

Nimellisjännite:

24 V

Rungon väri:

punainen

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistotulppa:

ei

Virrankulutus:

0.012 A

Rolp- sireeni, punainen, matalakotelo, IP54, 102dB, 32- ääntä, 12/24VDC, -25...+70ºC