EATON - Sireeni - ROLPSB/SV/RL/R/D

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sireeni - ROLPSB/SV/RL/R/D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - DC

  • Äänisignaalin tyyppi - pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Äänenvoimakkuus - 102 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8714112056818

Sähkönumero

7116611

Toimittajan tuotenumero

8210113FULL-0016X

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

DC

Äänisignaalin tyyppi:

pulssiäänimerkki/jatkuva äänimerkki

Lamppukuvun värin:

punainen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Äänenvoimakkuus:

102 dB

Teho:

0.5 W

Valonlähteen tyyppi:

LED

Optisen signaalin muoto:

salamavalo

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Virrankulutus:

0.015 A

Rungon väri:

punainen

Akustisen signaalilaitteen tyyppi:

sireeni

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

kyllä

EN 54-23 mukainen:

ei

Rolp vilkkuvalo & sireeni, punainen, matalakotelo, 3 eri flash toimintoa, 102dB, 32-ääntä, IP54, 9...60VDC, -10...+55ºC