EATON - Sireeni - ROLPX/SV/R/S/3 MAXI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sireeni - ROLPX/SV/R/S/3 MAXI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänensävyjen lukumäärä - 32

  • Äänenvoimakkuus - 106 dB

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Rungon väri - punainen

  • Virran tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7116602

Toimittajan tuotenumero

540527FULL-0396X

Tukkuerä

1

Äänensävyjen lukumäärä:

32

Äänenvoimakkuus:

106 dB

Nimellisjännite:

24 V

Rungon väri:

punainen

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistotulppa:

ei

Virrankulutus:

0.042 A

Rolp- sireeni, punainen, matalakotelo, IP54, 106dB, 32- ääntä (Tone 3), 12/24VDC, -25...+70ºC