EATON - Smart Home Controller - CHCA-00/01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Sisältää näytön - ei
Sarjaporttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081677191
Sähkönumero
2813900
Toimittajan tuotenumero
171230
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Sisältää näytön:
ei
Sarjaporttien lukumäärä:
0
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Integroitu GSM-modeemi:
ei
Integroitu DCF-kello:
kyllä
Nimellisjännite:
5 V
Integroitujen sisääntulokanavien lukumäärä:
1
Integroitujen lähtökanavien lukumäärä:
1
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.


