EATON - Suojamuuntaja - TR-G2/24

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Suojamuuntaja - TR-G2/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiöjännite - 230 V

  • Toisiojännite 1 - 12 V

  • Toisiovirta 1 - 2 A

  • Enimmäislähtövirta - 0 A

  • Muuntajan tyyppi - standardi soittokellomuuntaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082724849

Sähkönumero

2709248

Toimittajan tuotenumero

272484

Tukkuerä

1

Ensiöjännite:

230 V

Toisiojännite 1:

12 V

Toisiovirta 1:

2 A

Enimmäislähtövirta:

0 A

Muuntajan tyyppi:

standardi soittokellomuuntaja

Toisiojännite 2:

24 V

Toisiojännite 3:

0 V

Toisiovirta 2:

1 A

Toisiovirta 3:

0 A

Enimmäislähtöteho:

0 W

Enimmäistehohäviö:

0 W

Laajennettava:

kyllä

Pituus:

55 mm

Leveys:

54 mm

Korkeus:

90 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Oikosulkusuojattu:

kyllä

Lämpösuojattu:

kyllä