EATON - Suora käynnistin 0,06 kW - MSC-D-0,25-M7(24VDC)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)
Käynnistysluokka - luokka 10
Mitoitusvirta Ie - 0.21 A
Lämpöreleen virta-asetus - 0.16...0.25 A
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082831547
Sähkönumero
3732157
Toimittajan tuotenumero
283154
Tukkuerä
1
Moottorikäynnistyksen tapa:
suorakäynnistin (DOL)
Käynnistysluokka:
luokka 10
Mitoitusvirta Ie:
0.21 A
Lämpöreleen virta-asetus:
0.16...0.25 A
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.06 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
kyllä
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
0.25 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
0.04 kW
Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:
0 kW
Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:
0 kW
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V:
0 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V:
0 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V:
50000 A
Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V:
50000 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ympäristön lämpötila, yläraja:
60 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei