EATON - Syöttövirtakisko 5 yhteen - DILM12-XDSB0/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 45 mm
Pituus - 225 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 35 A
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082400866
Sähkönumero
3735330
Toimittajan tuotenumero
240086
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
45 mm
Pituus:
225 mm
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
35 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
5
Poikkipinta-ala:
0 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
0 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0 kA


