EATON - Sysäysrele - Z-S8/S

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Sysäysrele - Z-S8/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 32 A

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082652678

Sähkönumero

2709191

Toimittajan tuotenumero

265267

Tukkuerä

1

Toiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

32 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

60 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Syöttöjännite:

250...250 V

Ohjausjännite 1:

8...8 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

0 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

0 VA

Ohjausjännite 2:

0...0 V

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 2:n taajuus:

0...0 Hz

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

0 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

0 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

0 A

Z-S8/S Eaton xPole-sarja - Sysäysrele

- IEC 60669 mukaan
- 16 A, 250 V IEC 60669-2-2
- Ohjausjännite AC 8-230 V
- Ohjausjänite DC 8-110 V
- 1, 2, 3 ja 4-napaiset versiot