EATON - Tähtikolmiokytkin - T0-2-15920/E

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Tähtikolmiokytkin - T0-2-15920/E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaus vaiheiden välille - kyllä

  • Mittaus vaiheen ja nollan väliltä - ei

  • Laitteen rakenne - etuasennus

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080388616

Sähkönumero

3632330

Toimittajan tuotenumero

38861

Tukkuerä

1

Mittaus vaiheiden välille:

kyllä

Mittaus vaiheen ja nollan väliltä:

ei

Laitteen rakenne:

etuasennus

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

0 (off) -asento:

kyllä

Laajennettava:

ei

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)