EATON - Tähtikolmiokytkin - T0-3-8048/EZ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
0 (off) -asento - kyllä
Laitteen rakenne - etuasennus
Laajennettava - ei
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080364894
Sähkönumero
3632333
Toimittajan tuotenumero
36489
Tukkuerä
1
0 (off) -asento:
kyllä
Laitteen rakenne:
etuasennus
Laajennettava:
ei
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)