EATON - Tasopainike Eaton - M22-DR-W valkoinen askeltoim.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Tasopainike Eaton - M22-DR-W valkoinen askeltoim.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Painikkeen väri - valkoinen

  • Reiän halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082166151

Sähkönumero

2335163

Toimittajan tuotenumero

216615

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

litteä

Painikkeen väri:

valkoinen

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Aukon leveys:

22 mm

Aukon korkeus:

6 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

4X

M22-DR-W, VALKOINEN ASKELTOIMINTA

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.