EATON - Tulokaapeli kulmaschuko-C13 - UPS-kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Syvyys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410084303401
Sähkönumero
8430340
Toimittajan tuotenumero
CBLIN10EU
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kaapelisarja
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Tuloliitäntä kaapeli IEC C13 -Schuko 10A
Eaton UPS lisävaruste
Eaton UPS lisävaruste


