EATON - Turvakytkin väännin - SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081406326
Sähkönumero
3608217
Toimittajan tuotenumero
144122
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
234 mm
Käyttö pääkytkimenä:
ei
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
30 kW
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
0 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
0 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
0 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
kyllä
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.36 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
0 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
kyllä