EATON - Turvakytkin väännin - SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Turvakytkin väännin - SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 30 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 0 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081646777

Sähkönumero

3608209

Toimittajan tuotenumero

168100

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

30 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Palautus 0-asennossa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

0 A

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Koteloitu laite:

kyllä

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

ei

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Sopii väliasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Palomiehen kytkin, PV, 3 stringiä, 30A, MC4