EATON - Työvirtalaukaisija - A-PKZ0(230V50HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015080731870
Sähkönumero
3733020
Toimittajan tuotenumero
73187
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei


