EATON - Työvirtalaukaisija - A-PKZ0(400V50HZ)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V 
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V 
- Ohjausjännitteen tyyppi - AC 
- Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä 
- Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A 
Pakkaus ja ehdot
- 2 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4015080731900
Sähkönumero
3733030
Toimittajan tuotenumero
73190
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei


