EATON - Työvirtalaukaisija - NZM1-XAL208-250AC/DC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 208...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 208...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082597443
Sähkönumero
3633949
Toimittajan tuotenumero
259744
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
208...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
208...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
208...250 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei