EATON - Työvirtalaukaisija - NZM2/3-XA2A208-240AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 208...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081877386
Sähkönumero
3608455
Toimittajan tuotenumero
189743
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
208...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
208...250 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei