EATON - UPS 11000VA Online - 9PX 11000VA/10000W HotSwap

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS 11000VA Online - 9PX 11000VA/10000W HotSwap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 11000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min

  • Syöttöjännite - 100...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172040251

Sähkönumero

8417306

Toimittajan tuotenumero

9PX11KIBP

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

11000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3 min

Syöttöjännite:

100...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

260 mm

Lähtöjännite:

200...250 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

700 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

10000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

4

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

86 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

95 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

9PX 11000VA/10000W HotSwap, sisältää huolto-ohituskytkimen

Eaton 9PX

Eaton 9PX UPS varmistaa konesalien, IT-tilojen ja muun infran sähkönsyötön. 9PX käyttää online, double conversion –teknologiaa ja kuluttaa 40 % vähemmän sähköä verrattuna edellisen sukupolven UPS-järjestelmiin.

- Energiatehokas (jopa 95 % hyötysuhde online tilassa, 98 % korkean hyötysuhteen moodissa).
- HotSwap-mallit sisältävät ohituskytkimen. NetPack-mallit sisältävät verkkokortit sekä räkkikiinnityssarjan.
- Saatavilla myös 3:1-vaihemallit (6-11 kVA).
- Laite voidaan asentaa 19\" räkkiin tai tornimallisena.