EATON - UPS 1600VA Off-line+ylijännite - Ellipse ECO 1600VA/1000W USB D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1600 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 1.5 min
Syöttöjännite - 161...284 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3553340621628
Sähkönumero
8417300
Toimittajan tuotenumero
EL1600USBDIN
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1600 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
1.5 min
Syöttöjännite:
161...284 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Korkeus:
305 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
81 mm
Syvyys:
312 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
1000 W
UPS-teknologia:
offline
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
7.8 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Antotehokerroin:
0.625
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton Ellipse ECO UPS
UPS, joka soveltuu hyvin tietokoneen, oheislaitteiden ja kodin elektroniikan suojaksi. Pitää laitteen käynnissä sähkökatkoksen aikana ja suojaa tehokkaasti ylijännitepiikeiltä. Mataluutensa ansiosta helposti asennettavissa vaikka näytön alle tai pystyyn pöydän alle tai päälle. UPS antaa täydellisen suojan myös puhelin-, laajakaistayhteydelle ja Ethernet-verkolle. 600-800 VA malleissa on 4 pistoketta: 3 ylijännite/UPS + 1 ylijännitesuojattu pistoke. 1000/1500 VA malleissa on 4 pistoketta UPS-/ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojattua pistoketta. EcoControl (USB-malleissa) auttaa sinua säästämään jopa 25 % energiakuluissa verrattuna edellisen sukupolven UPS-malleihin