EATON - UPS 5000VA Online - 9PX 5000VA/4500W Netpack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min
Syöttöjännite - 100...276 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172040183
Sähkönumero
8417307
Toimittajan tuotenumero
9PX5KIRTN
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
5000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3 min
Syöttöjännite:
100...276 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
260 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
685 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
4500 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
2
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
48 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
1 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton 9PX
Eaton 9PX UPS varmistaa konesalien, IT-tilojen ja muun infran sähkönsyötön. 9PX käyttää online, double conversion –teknologiaa ja kuluttaa 40 % vähemmän sähköä verrattuna edellisen sukupolven UPS-järjestelmiin.
- Energiatehokas (jopa 95 % hyötysuhde online tilassa, 98 % korkean hyötysuhteen moodissa).
- HotSwap -mallit sisältävät ohituskytkimen. NetPack -mallit sisältävät verkkokortit sekä räkkikiinnityssarjan.
- Saatavilla myös 3:1-vaihemallit (6-11 kVA).
- Laite voidaan asentaa 19\" räkkiin tai tornimallisena.


