EATON - UPS-hallintakortti Eaton - MODBUS TCP/RTU+Web/SNMP-kortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 70 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172101884
Sähkönumero
8420323
Toimittajan tuotenumero
INDGW-M2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
70 mm
Korkeus:
50 mm
Syvyys:
150 mm
MODBUS-kortti Eaton 5P, 5PX, 9PX, 9SX, 91/93PS, 93E ja 93PMUPS-laitteille
Eaton IDUSTRIAL GATEWAY-YHTEYSKORTTI
Ominaisuudet
-Modbus TCP (Ethernet)
-Modbus RTU (2/4-johdin)
-Web/SNMP
Gigabit-verkko yhteensopiva.
Eaton MiniSlot korttipaikkaan.
Eaton IDUSTRIAL GATEWAY-YHTEYSKORTTI
Ominaisuudet
-Modbus TCP (Ethernet)
-Modbus RTU (2/4-johdin)
-Web/SNMP
Gigabit-verkko yhteensopiva.
Eaton MiniSlot korttipaikkaan.


