EATON - UPS-laite line-interactive - Ellipse PRO 1200VA/750W DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1200 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min
Syöttöjännite - 165...285 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172437884
Sähkönumero
8417385
Toimittajan tuotenumero
ELP1200DIN
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1200 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2 min
Syöttöjännite:
165...285 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Korkeus:
275 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
82 mm
Syvyys:
390 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
750 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
9.9 kg
Verkkohallinta:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0 %
Antotehokerroin:
0.6
Kokonaistehokkuus:
95 %
Teho eco-toiminnolla:
95 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eaton Ellipse PRO UPS
Eaton Ellipse PRO 650–1600VA line-interactive UPS suojaa erityisesti työasemia, joissa käsitellään vaativia sovelluksia. LCD-näytöltä saa reaaliajassa UPSin tila- ja mittaustiedot. EcoControl -pistorasioilla voidaan säästää energiakuluissa jopa 20 %. Automatic Voltage
Regulation (AVR) - tekniikalla (booster/fader) korjataan jännitevaihtelut ja säädetään
jännitettä ilman akustokäyttöä.


