EATON - UPS line-interactive - 5P 850i Rack 1U Netpack G2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 13 min
Syöttöjännite - 150...294 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3553340710391
Sähkönumero
8420433
Toimittajan tuotenumero
5P850IRNG2
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
850 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
13 min
Syöttöjännite:
150...294 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
43.2 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
509 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
14 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
13.78 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
47...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Eatonin uusi 5P Gen2
UPS Eaton 5P Gen 2 UPS on kompakti ja tehokas ratkaisu IT-ympäristöjen virransyöttöön. Se tarjoaa jopa 1350 wattia tehoa, mikä on 22 % enemmän kuin edeltäjässä. UPS:ssä on älykäs kuormanhallinta, joka priorisoi kriittiset laitteet ja optimoi akun käyttöajan. Eatonin paranneltu ABM+ -teknologia pidentää akuston käyttöikää jopa 50 %.
Laitteen hyötysuhde on 98 %, jonka ansiosta voidaan vähentää jäähdytys- ja sähkönkulutuskustannuksia. 5P suojaa erinomaisesti IT- ja verkkolaitteita kuten palvelimia, kytkimiä, reitittimiä ja tallennuslaitteita. 5P Gen2 UPS on saatavilla sekä 1U-räkkimallina että kompaktina tornimallina, ja siinä on käyttäjän vaihdettavat akut ja intuitiivinen LCD-operointinäyttö.
Uusi NETWORK-M3 -verkkokortti ja Brightlayer Software mahdollistavat turvallisen etähallinnan ja integroinnin virtualisointiympäristöihin tai pilvipalveluihin.