EATON - UPS line-interactive - Eaton 5P 1550G Rack1U Li-Ion

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1550 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 11 min
Syöttöjännite - 150...294 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172090409
Sähkönumero
8420326
Toimittajan tuotenumero
5P1550GR-L
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1550 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
11 min
Syöttöjännite:
150...294 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
43.18 mm
Lähtöjännite:
200...240 V
Leveys:
436.88 mm
Syvyys:
553.72 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
1100 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Tuloliitäntä:
C14
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Antotehokerroin:
0.7
Kokonaistehokkuus:
97 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
47...70 Hz
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


