EATON - UPS-lisäakku 9-sarja - EBC-B1x32CSBHRL12200W-BB-63AM6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoluokitus - muu
Pituus - 750 mm
Kokonaiskorkeus - 1750 mm
Leveys - 761 mm
Paino - 706000 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430028229567
Sähkönumero
8417146
Toimittajan tuotenumero
P-105000084-002
Tukkuerä
1
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
750 mm
Kokonaiskorkeus:
1750 mm
Leveys:
761 mm
Paino:
706000 g
Eaton 91PS: Lisäakusto63A breaker + 24V ST (8-20kW)
Eaton 91PS/93PS Lisävaruste.
Lisäakkukaappi 91PS ja 93PS malleille teholuokassa 8-20 kVA.
Eaton 91PS/93PS Lisävaruste.
Lisäakkukaappi 91PS ja 93PS malleille teholuokassa 8-20 kVA.