EATON - UPS-lisäakku - 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisäakku - 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Leveys - 438 mm

  • Korkeus - 42.9 mm

  • Syvyys - 448 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172105615

Sähkönumero

8420364

Toimittajan tuotenumero

9PXEBM48RT1U-L

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Leveys:

438 mm

Korkeus:

42.9 mm

Syvyys:

448 mm

Eaton 9PX 1500VA EBM lisäakusto Lithium akuilla

Lisäakusto 9PX Litiumioni UPS

Kun tarvitset mahdollisimman huoltovapaata ja optimaalista sähkönsuojausta kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon tai muihin kriittisiin kohteisiin, löytyy Eatonin kattavasta 9PX litiumioni -mallistosta juuri sinun tarpeisiin sopiva UPS 3 kVA:n asti.

• Soveltuu kaikille 9PX Litiumioni UPS malleille 1500W
• Asenna&Unohda tyyppinen litiumioni-akusto takaa jopa yli 8 vuoden käyttöiän
• Sisältää aina välikaapelin UPS--akusto