EATON - UPS-lisäakku - 9PX Lisäakusto 8/11kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172039422
Sähkönumero
8417312
Toimittajan tuotenumero
9PXEBM240
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
9PX LISÄAKUSTO 8/11kVA
Eaton 9PX Lisäakusto (240 VDC)
UPS:n varakäyntiajan pidentämiseen.
Sopivuus 9PX sarjan malleihin:
1/1-vaiheiset 8 ja 11 kVA mallit.
3/1-vaiheiset 6, 8 ja 11 kVA mallit.
Eaton 9PX Lisäakusto (240 VDC)
UPS:n varakäyntiajan pidentämiseen.
Sopivuus 9PX sarjan malleihin:
1/1-vaiheiset 8 ja 11 kVA mallit.
3/1-vaiheiset 6, 8 ja 11 kVA mallit.


