EATON - UPS-lisäakku - Eaton 5PX EBM 72V RT3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Leveys - 438 mm
Korkeus - 129 mm
Syvyys - 483 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172104694
Sähkönumero
8420377
Toimittajan tuotenumero
5PXEBM72RT3UG2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Leveys:
438 mm
Korkeus:
129 mm
Syvyys:
483 mm
5PX Gen2 Lisäakku 2200-3000VA 3U



