EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Akuston integraatiojärj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 600 mm
Korkeus - 950 mm
Syvyys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172040527
Sähkönumero
8417318
Toimittajan tuotenumero
BINTSYS
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
600 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
210 mm
9PX AKUSTON INTEGRAATIOJÄRJESTELMÄ
Eaton UPS lisävaruste
Akustonhallintajärjestelmä.
Tekee UPS-järjestelmästä helposti liikuteltavan.
Eaton UPS lisävaruste
Akustonhallintajärjestelmä.
Tekee UPS-järjestelmästä helposti liikuteltavan.


