EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Lisäakustokaapeli 5/6kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 330 mm
Korkeus - 500 mm
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172039750
Sähkönumero
8417319
Toimittajan tuotenumero
EBMCBL180
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
330 mm
Korkeus:
500 mm
Syvyys:
100 mm
9PX LISÄAKUSTOKAAPELI 5/6kVA
Eaton 9PX Lisävaruste.
Pitkä lisäakustokaapeli.
EBMCBL48 ja 72 = 2m
EBMCBL180 ja 240 = 1,8 m
Eaton 9PX Lisävaruste.
Pitkä lisäakustokaapeli.
EBMCBL48 ja 72 = 2m
EBMCBL180 ja 240 = 1,8 m


