EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Lisäakustokaapeli 8/11kVA

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Lisäakustokaapeli 8/11kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 330 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172039835

Sähkönumero

8417320

Toimittajan tuotenumero

EBMCBL240

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

330 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

100 mm

9PX LISÄAKUSTOKAAPELI 8/11kVA

Eaton 9PX Lisävaruste.


Pitkä lisäakustokaapeli.

EBMCBL48 ja 72 = 2m
EBMCBL180 ja 240 = 1,8 m